GARANT Master Eco klemholder 20/11 mm

Art.-nr.: 260293 20/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype venstre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling ja
ISO-kode holder SDJCR/L 2020K11
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269023 3
Underlægsplade 269007 1
Skrue til underlagsplatte 269013 7
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260293 20/11
EAN/GTIN 4067263122517
Producentnummer 260293 20/11

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006 − 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven