GARANT Master Eco klemholder, kort 25/11 mm

Art.-nr.: 260291 25/11
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype venstre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder SDJCR/ L 2525H11
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269023 3
Underlægsplade 269007 1
Skrue til underlagsplatte 269013 7
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260291 25/11
EAN/GTIN 4067263122463
Producentnummer 260291 25/11

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006 − 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven