GARANT Master Eco klemholder, kort 16/11 mm

Art.-nr.: 260291 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype venstre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling ja
ISO-kode holder SDJCR/L 1616F11
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269023 3
Underlægsplade 269007 1
Skrue til underlagsplatte 269013 6
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260291 16/11
EAN/GTIN 4067263122449
Producentnummer 260291 16/11

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006 − 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven