CCMT 120408 CA025P

Art.-nr.: 260204 CA025P
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    131,27  DKK / styk
  • fra 10 styk
    109,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type CA025P
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder GK
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 3 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 330 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260204 CA025P
EAN/GTIN 4960664878154

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven