Skærholder 20/12 mm

Art.-nr.: 260007 20/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 20 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype Venstre
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder SCLCR/L 2020K12
    passende vendeskærsplatter CC.. 1204..
    Funktionsbredde L4 25 mm
    Hovedlængde L1 20 mm
    Samlet længde L 125 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 20
    Underlægsplade 269005 6
    Skrue til underlagsplatte 269013 5
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260007 20/12
    EAN/GTIN 4045197651754
    Producentnummer 260007 20/12

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven