Skærholder 16/09 mm

Art.-nr.: 260007 16/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 16 mm
    Plattestørrelse 9 mm
    Indsatstype Venstre
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder SCLCR/L 1616H09
    passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
    Funktionsbredde L4 20 mm
    Hovedlængde L1 17 mm
    Samlet længde L 100 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 2
    Underlægsplade 269005 1
    Skrue til underlagsplatte 269013 2
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260007 16/09
    EAN/GTIN 4045197651723
    Producentnummer 260007 16/09

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven