{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA6525 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | GK | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 140 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260204 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664491858 | |
Producentnummer | TJV00531 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 120408 CA6525
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager
114,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
525 styk på lager
Fra
1
stk.
90,74 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
75,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
564 styk på lager
56,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
340 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,35 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Primær anvendelse | M | M | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 140 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |