CCMT 120404 CA6525

Art.-nr.: 260202 CA6525
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 120404
Hjørneradius 0,4 mm
Type CA6525
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder GK
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 3 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 140 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260202 CA6525
EAN/GTIN 4960664491841
Producentnummer TJV00530

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven