{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA510 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | GK | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 450 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260202 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664696529 | |
Producentnummer | TAA00530 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Type | CA510 | HB7010-1 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Primær anvendelse | P | P |
Tolerance | M | M |