{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA315 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | GK | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260202 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664798209 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 120404 CA315
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
Fra
1
stk.
137,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
114,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
868 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skærebetingelse | let afbrudt | let afbrudt. |
Type | CA315 | HB725-1 |
Primær anvendelse | K | UNI |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |
Tolerance | M | M |