{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | SM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 350 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260152 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197698865 | |
Producentnummer | 260152 HB7020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T308 HB7020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.344 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
350 styk på lager
Fra
1
stk.
83,59 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
69,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.287 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Type | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |