{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 440 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260152 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780485 | |
Producentnummer | 260152 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 09T308, Type: HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
742 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.890 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.341 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
Fra
1
stk.
83,59 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
69,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.207 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Type | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |