CC.T 09T302 HB7120-1

Art.-nr.: 260056 HB7120-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    72,86  DKK / styk
  • fra 10 styk
    60,72  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T302
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7120-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 290 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260056 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817112
Producentnummer 260056 HB7120-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven