CC.T 09T302 HU7315-1

Art.-nr.: 260056 HU7315-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    103,70  DKK / styk
  • fra 10 styk
    86,42  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 09T302
Hjørneradius 0,2 mm
Type HU7315-1
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Primær anvendelse N
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder AF
Tolerance G
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,1 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260056 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406769826
Producentnummer 260056 HU7315-1

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven