{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A25R SCLCR/L12 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 1204.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 30 mm | |
Midterforskydning L3 | 17 mm | |
Spændehøjde L2 | 24 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 9 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260033 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197652355 | |
Producentnummer | 260033 25/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |