Borestang, stål 1216/06 mm

Art.-nr.: 260033 1216/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 16 mm
    Plattestørrelse 6 mm
    Indsatstype Venstre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A1216M SCLCR/L06
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 16 mm
    Midterforskydning L3 8,9 mm
    Spændehøjde L2 15 mm
    Halsbredde L4 12 mm
    Hovedlængde L1 42 mm
    Samlet længde L 150 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 7
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260033 1216/06
    EAN/GTIN 4045197979063
    Producentnummer 260033 1216/06

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven