• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Borestangssæt stål med IK, Venstre, Type: SET09

Art.-nr.: 260037 SET09
Sæt pris 3 styk (DKK 543,84 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Midterforskydning L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Spændehøjde L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Samlet længde L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260037 SET09
EAN/GTIN 4045197657725
Producentnummer 260037 SET09
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Leveringsomfang:

I kunststofkuffert.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven