{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattestørrelse | 6 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 5×D | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | AH1216M SCLCR/L06 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 0602.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 18 mm | |
Midterforskydning L3 | 9 mm | |
Spændehøjde L2 | 15 mm | |
Halsbredde L4 | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260022 1216/06 | |
EAN/GTIN | 4045197652041 | |
Producentnummer | 260022 1216/06 |