{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 5×D | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 0602.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm | |
Midterforskydning L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Spændehøjde L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Halsbredde L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Samlet længde L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Udhængslængde L1 | 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260024 | |
EAN/GTIN | 4045197652201 | |
Producentnummer | 260024 |