{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 9 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | SCLCR/L 1616X09 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 27 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 28 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260020 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197945150 | |
Producentnummer | 260020 16/09 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |