Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm

Art.-nr.: 260020 20/09
Rabat
1407,06 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder SCLCR/L 2020X09
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 27 mm
Samlet længde L 86 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 28
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260020 20/09
EAN/GTIN 4045197945167
Producentnummer 260020 20/09

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven