{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 15 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | PDJNR/L 2525X15 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1506.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 41 mm | |
Samlet længde L | 112,5 mm | |
Underlægsplade | 259031 13 | |
Knæled | 259015 5 | |
Knæledsskrue | 259018 5 | |
Fjeder | 259046 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250604 25/15 | |
EAN/GTIN | 4045197650306 | |
Producentnummer | 250604 25/15 |