GARANT Master Eco klemholder, kort 25/15 mm

Art.-nr.: 250624 25/15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Eco
    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 15 mm
    Indsatstype højre
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder PDJNR/L 2525X15
    passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
    Funktionsbredde L4 32 mm
    Hovedlængde L1 40 mm
    Samlet længde L 110 mm
    Underlægsplade 259031 45
    Knæled 259015 17
    Knæledsskrue 259018 17
    Fjeder 259046 4
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    Anvendelse Plandrejning; Plandrejning
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250624 25/15
    EAN/GTIN 4062406728953
    Producentnummer 250624 25/15

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

    Bemærk:

    Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven