Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm

Art.-nr.: 260007 25/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SCLCR/L 2525M12
passende vendeskærsplatter CC.. 1204..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 20 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 20
Underlægsplade 269005 6
Skrue til underlagsplatte 269013 5
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260007 25/12
EAN/GTIN 4045197651761
Producentnummer 260007 25/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven