{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelsesområde | HÅRD | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNGA 160412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | PT600M | |
Skæremateriale | Keramik | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Fasning | S02025 | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 255850 HART | |
EAN/GTIN | 4960664546381 | |
Producentnummer | TCV06611 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
TNGA 160412 HART
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
126,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
Fra
1
stk.
164,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
136,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Anvendelsesområde | HÅRD | HÅRD |
Antal skift/skær | 6 | 6 |
Hjørneradius | 1,2 | 0,8 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNGA 160412 | TNGA 160408 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Type | PT600M | KB7205 |