TNGA 160408 HART

Art.-nr.: 255746 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    164,05  DKK / styk
  • fra 10 styk
    136,71  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
375 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte TNGA 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type KB7205
Skæremateriale Keramik
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse 0,2 mm×25°
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,9 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255746 HART
EAN/GTIN 4045197511577
Producentnummer 255746 HART

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
250
Stål < 60 HRC
H
210
Stål < 67 HRC
H
180
GG (G)
K
250
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, højvarmefast keramikskæremateriale til pålidelig anvendelse i vanskeligt bearbejdelige og hårde materialer.
Coatet aluminiumoxyd-titancarbid-keramik til bearbejdning af hårde materialer op til 68 HRC.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven