HGPAD 4L-T20 Adaptere til drejning, notning og afstikning

Art.-nr.: 2550155
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550155
EAN/GTIN 7291075166293
Producentnummer 2550155
L-nummer L23920 1627

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejning Værktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 45,7 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 45,7 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven