HGAER 17-3T8 Adapter til aksial indstikning på tappen (udvendig bearbejdning)

Art.-nr.: 2550080
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550080
EAN/GTIN 7291075106817
Producentnummer 2550080
L-nummer L23920 2646

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial indstikning/drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 8 mm, skærebredde (CW) 3 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 55 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 21 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 17 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 21 mm
  • Samlet længde (OAL) 55 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven