HFAER 95C-5T25 Adapter til aksial indstikning på tappen (udvendig bearbejdning)

Art.-nr.: 2550048
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2550048
EAN/GTIN 7291075032208
Producentnummer 2550048
L-nummer L23920 1976

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 5 mm, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 5 mm, samlet længde (OAL) 66 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 130 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 95 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,2 mm
  • Samlet længde (OAL) 66 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven