WN.G 080408, Type: KW10

Art.-nr.: 252114 KW10
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080408
Hjørneradius 0,8 mm
Type KW10
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder AH
Tolerance M
Skæredybde ap 1 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,35 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 400 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252114 KW10
EAN/GTIN 4960664246595
Producentnummer TWE64432

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


WN.G 080408, Type: KW10

WN.G 080408, Type: KW10

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager
105,19  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
443 styk på lager
75,62 DKK
16,39  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra 1  stk.
97,44 DKK
67,94  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
81,20 DKK
56,62  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra 1  stk.
92,53 DKK
65,71  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
77,11 DKK
54,76  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080408 WNGG 060408 WNMG 080408 WNMG 060408
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning
Skæremateriale HM HM HM HM
Skærebetingelse let afbrudt. let afbrudt. let afbrudt. let afbrudt.
Type KW10 HU7305 HU7305-1 HU7305-1
Tolerance M G M M

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven