WNMG 060404 HB7130-2

Art.-nr.: 252062 HB7130-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    87,16  DKK / styk
  • fra 10 styk
    72,64  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 060404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HB7130-2
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse M
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder VM
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,5 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 240 m/min
    Belægning belagt
    Antal skift/skær 6
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 252062 HB7130-2
    EAN/GTIN 4067263290872
    Producentnummer 252062 HB7130-2

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven