Fordelspakning drejevendeplatte, middel bearbejdning WNMG

Art.-nr.: GG2592 060404/50
Sæt pris 50 styk (DKK 34,72 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Spånbryder VM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,25 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 170 mm/min
Indhold 252062 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG060404
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2592 060404/50
EAN/GTIN 4067263094906
Producentnummer GG2592 060404/50
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven