Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG, HB7130-2, Størrelse / antal: 080404/30

Art.-nr.: GG2592 080404/30
Sæt pris 30 styk (DKK 49,17 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Spånbryder VM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,25 mm - 2,75 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 170 mm/min
Indhold 252068 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG080404
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2592 080404/30
EAN/GTIN 4067263094937
Producentnummer GG2592 080404/30
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven