WNMG 080408 SW05

Art.-nr.: 252014 SW05
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080408
Hjørneradius 0,8 mm
Type SW05
Skæremateriale HM
Primær anvendelse Ti
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder MQ
Skæredybde ap 0,2 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 140 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252014 SW05
EAN/GTIN 4960664629992
Producentnummer TWH08627

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven