{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA515 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | HQ | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,07 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 435 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252014 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664678655 | |
Producentnummer | TAB08501 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Type: CA515
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
96,63 DKK
56,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
616 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Skæremateriale | HM | HM |
Spånbryder | HQ | SS |
Tilspænding f | 0,07 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Primær anvendelse | P | P |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 435 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |