WNMG 080404, Type: IC8150

Art.-nr.: 251990 IC8150
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
Pris for 10 styk: 1.410,00 DKK
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080404
Hjørneradius 0,4 mm
Type IC8150
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder F3P
Skæredybde ap 0,4 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 180 m/min - 400 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Producentbetegnelse WNMG 080404-F3P IC8150
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 251990 IC8150
Kopier
EAN/GTIN 7291075319354
Kopier
Producentnummer 5566846
Kopier

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven