{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | IC6025 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | F3M | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | WNMG 080404-F3M IC6025 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251990 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075336733 | |
Producentnummer | 5567834 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 080404, Type: IC6025
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
141,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
468 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
531 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spånbryder | F3M | VS | VS | M | VS |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,15 mm/o - 0,45 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Primær anvendelse | M | M | M | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 230 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |