{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | IC6015 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | F3M | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | WNMG 080404-F3M IC6015 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251990 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075336726 | |
Producentnummer | 5567833 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080404 IC6015
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
145,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
558 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
435 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 300 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 90 m/min - 290 m/min |