Master Eco skærholder kort MWLNL 95°, til vendeskærsplatter WN.., venstre

Art.-nr.: 251923 25/08
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype venstre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder MWLNR/L 2525X08
passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 35 mm
Samlet længde L 105 mm
Underlagsplatte 259033 6
Spændejern 259038 18
Skrue til spændejern 259021 6
Stift 259049 7
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 251923 25/08
EAN/GTIN 4062406734695
Producentnummer 251923 25/08
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven