{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 8 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | MWLNR/L 2020X08 | |
passende vendeskærsplatter | WN.. 0804.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Underlægsplade | 259033 6 | |
Spændejern | 259038 18 | |
Skrue til spændejern | 259021 6 | |
Stift | 259049 7 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251923 20/08 | |
EAN/GTIN | 4062406734688 | |
Producentnummer | 251923 20/08 |