GARANT Master Eco klemholder, kort 25/08 mm

Art.-nr.: 251922 25/08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Eco
    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 8 mm
    Indsatstype højre
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder MWLNR/L 2525X08
    passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
    Funktionsbredde L4 32 mm
    Hovedlængde L1 35 mm
    Samlet længde L 105 mm
    Underlægsplade 259033 6
    Spændejern 259038 18
    Skrue til spændejern 259021 6
    Stift 259049 7
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251922 25/08
    EAN/GTIN 4062406734671
    Producentnummer 251922 25/08

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

    Bemærk:

    Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven