GARANT Master Eco klemholder, kort 16/08 mm

Art.-nr.: 251910 16/08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder PWLNR/L 1620F08
passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 80 mm
Underlægsplade 259031 48
Knæled 259015 15
Knæledsskrue 259018 15
Fjeder 259046 4
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251910 16/08
EAN/GTIN 4062406733872
Producentnummer 251910 16/08

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven