VNMG 160408 SW05

Art.-nr.: 251824 SW05
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type SW05
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse Ti
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder MU
    Skæredybde ap 0,5 mm - 3 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,35 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 140 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251824 SW05
    EAN/GTIN 4960664629978
    Producentnummer TWH07637

    Anvendelsestabel

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven