Der findes et alternativ til dette produkt:

VNMG 160408 CA4515

Art.-nr.: 251824 CA4515
Rabat
158,09 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    59,90  DKK 158,09 DKK / styk
  • fra 10 styk
    49,92  DKK 131,71 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
279 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type CA4515
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse K
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder STD
    Skæredybde ap 0,75 mm - 3 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,7 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 m/min - 360 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251824 CA4515
    EAN/GTIN 4960664600380
    Producentnummer TJH07551

    Anvendelsestabel

    GG (G)
    K
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven