VNMG 160408 PR015S

Art.-nr.: 251824 PR015S
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type PR015S
Skæremateriale HM
Belægning Megacoat Hard
Primær anvendelse S
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MU
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,18 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 25 m/min - 70 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251824 PR015S
EAN/GTIN 4960664837588
Producentnummer TLJ07637

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven