{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PR005S | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | Megacoat Hard | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | MU | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 90 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251822 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836819 | |
Producentnummer | TLH07636 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Type: PR005S
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
138,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager
Fra
1
stk.
107,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
645 styk på lager
Fra
1
stk.
107,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
88,28 DKK
26,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
612 styk på lager
Fra
1
stk.
107,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Type | PR005S | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415 | HB7415-1 |
Spånbryder | MU | SM | VM | TIM | TIM |
Primær anvendelse | S | P | M | S | S |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 90 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 70 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |