VNMG 160404 CA4515

Art.-nr.: 251822 CA4515
Rabat
158,09 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    72,42  DKK 158,09 DKK / styk
  • fra 10 styk
    60,35  DKK 131,71 DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type CA4515
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse K
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder STD
    Skæredybde ap 0,75 mm - 3 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,7 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 m/min - 360 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251822 CA4515
    EAN/GTIN 4960664600373
    Producentnummer TJH07550

    Anvendelsestabel

    GG (G)
    K
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven