VNMG 160408, Type: SW05

Art.-nr.: 251754 SW05
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    148,25  DKK / styk
  • fra 10 styk
    123,52  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type SW05
Skæremateriale HM
Primær anvendelse Ti
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder MQ
Skæredybde ap 0,2 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 140 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251754 SW05
EAN/GTIN 4960664629930
Producentnummer TWH07627

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


VNMG 160408, Type: SW05

VNMG 160408, Type: SW05

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
Fra 1  stk.
148,25  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
123,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
404 styk på lager
Fra 1  stk.
107,73  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
89,77  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte VNMG 160408 VNMG 160408
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning
Skæremateriale HM HM
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o 0,05 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 140 m/min 90 m/min - 290 m/min
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven