{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA510 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PQ | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,13 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 180 m/min - 590 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251754 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664700073 | |
Producentnummer | TAA07603 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Type: CA510
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
138,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
305 styk på lager
Fra
1
stk.
107,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Type | CA510 | HB7010-1 |
Tilspænding f | 0,13 mm/o - 0,4 mm/o | 0,08 mm/o - 0,4 mm/o |