{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA515 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PQ | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,13 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 105 m/min - 510 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251754 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664678358 | |
Producentnummer | TAB07603 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160408 CA515
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
138,34 DKK
112,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager
Fra
1
stk.
107,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Primær anvendelse | P | P |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 105 m/min - 510 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |